Referenser
Sati:TD10022
Rubix:154013

Produktinformation : 10B-2 Z=22 TL/1610 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 22 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,54 kr Ex moms
/ Styck
699,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran