Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B2027
Kedjehjul – för Taper Lock, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA10B2027
Rubix:6277555
Tillverkare:857233
EAN:3660338124969

Dokumenter
Produktinformation : 10B-2 Z=27 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2012
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 27 teeth (2012) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 27 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 90 mm |
| Indikativ diameter | 136.75 mm |
| Yttre diameter | 144 mm |
| Total bredd | 32 mm |
| Kroncirkelns diameter | 144 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,68 kr Ex moms
/ Styck
693,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran