Referenser
Norton:66252832716
Rubix:6202536
EAN:3157624630650
Produktinformation : Navrondeller Norzon Foundry 180 x 4,6 x 22,2 mm - 66252832716 - NORTON
Disc Grinding for angle grinder - CAST IRON - Norton NORZON III FOUNDRY - 180x4.6x22.23mm
Teknisk information
Attribut
| Yttre diameter | 180 mm |
|---|---|
| Bredd | 4.6 mm |
| Innerdiameter | 22.23 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 917,25 kr Ex moms
/ 25 Styck
3 646,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

