Referenser
Bosch:2608600180
Rubix:360490
EAN:3165140103879



Produktinformation : SLIPSKIVA HM-BESTYCKAD SKRÅ FIN 115MM - 2608600180 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 250 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 150x120x25 mm |
| Paketerad vikt | 260 g |
| Yttre diameter | 115 mm |
| Bredd | 115 mm |
| Innerdiameter | 22.23 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,22 kr Ex moms
/ Styck
544,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
