Referenser
Bosch:2608600176
Rubix:360486
EAN:3165140103831



Produktinformation : SLIPSKIVA HM-BESTYCKAD MEDEL 115MM - 2608600176 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 266 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 145x123x22 mm |
| Paketerad vikt | 267 g |
| Yttre diameter | 115 mm |
| Bredd | 115 mm |
| Innerdiameter | 22.23 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,62 kr Ex moms
/ Styck
603,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
