Tryckluftsdriven Mutterknackare Metabo 604118500
Tryckluftsdriven Mutterknackare Metabo
Se teknisk informationReferenser
Metabo:604118500
Rubix:339460
EAN:4007430228987



Produktinformation : MTB DSSW360SATS1/2''SLAGSKRUVDRAGARE
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 630 N.m |
| Vikt | 2 kg |
| Ingen lasthastighet | 7500 rpm |
| Luftkonsumtion | 360 l/min |
| Total längd | 180 mm |
| Ljud nivå | 97 dB |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 022,75 kr Ex moms
/ Styck
1 278,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran