Tryckluftsdriven Mutterknackare CP (Chicago Pneumatic) CP7732C
Chicago Pneumatic impact wrench 1/2 CP 7732C
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):CP7732C
Rubix:6011062
Tillverkare:8941077321
EAN:0015451761844




Produktinformation : CP7732C 1/2''
Chicago Pneumatic impact wrench 1/2 CP 7732C
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 625 N.m |
| Vikt | 1 kg |
| Ingen lasthastighet | 9410 rpm |
| Luftkonsumtion | 612 l/min |
| Total längd | 108 mm |
| Ljud nivå | 95.5 dB |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran