Tryckluftsdriven Mutterknackare Bahco BP91BL
Tryckluftsdriven Mutterknackare Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:BP91BL
Rubix:422703
EAN:7314150192779

Produktinformation : GUMMIHYLSA FÖR BP921
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 50 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/4' '' |
| Vikt | 0.012 kg |
| Total längd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,83 kr Ex moms
/ Styck
39,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
