Tryckluftsdriven Mutterknackare CP (Chicago Pneumatic) CP7729
Tryckluftsdriven Mutterknackare CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):CP7729
Rubix:344727
Tillverkare:8941077290
EAN:0015451591298


Teknisk sammanfattning
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 563 N.m |
| Vikt | 1.58 kg |
Produktinformation : CP7729 3/8'' IMPACT WRENCH
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 240x200x70 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1580 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 240x200x70 mm |
| Paketerad vikt | 1580 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Maximalt vridmoment | 563 N.m |
| Vikt | 1.58 kg |
| Ingen lasthastighet | 9400 rpm |
| Luftkonsumtion | 564 l/min |
| Total längd | 127 mm |
| Ljud nivå | 91 dB |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 363,41 kr Ex moms
/ Styck
6 704,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran