Referenser
Gates:A69 13X1780LP/1750LI VULCOPOWER
Rubix:113943
Tillverkare:942160690

Produktinformation : A69 1780 Lp Vulcopower - Gates
Teknisk information
Attribut
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Bälte nr. | a69 |
| Invändig längd | 1760 mm |
| Indikativ längd | 1790 mm |
| Övre bredd | 13 mm |
| Höjd | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,19 kr Ex moms
/ Styck
537,74 kr Inkl moms
- Tillgängliga
