Klassisk v-rem Mecaline Z22.1/2/Z594 - 889981

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:883369
Mecaline:Z22.1/2/Z594 - 889981
Rubix:6361387
Tillverkare:889981
EAN:3660338425349
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z22 1/2
Invändig längd571 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z22 1/2'' Z10x571Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z22 1/2
Invändig längd571 mm
Indikativ längd594 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Yttre längd594 mm
Materialsbr
Sektion10 mm
44,39 kr Ex moms
/ Styck
55,49 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran