Referenser
Ersatt ref.:874002
Mecaline:Z30/Z780 - 889997
Rubix:6361368
Tillverkare:889997
EAN:3660338425509

Dokumenter
Produktinformation : Z30 Z10x762Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z30 |
| Invändig längd | 762 mm |
| Indikativ längd | 780 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Yttre längd | 780 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,57 kr Ex moms
/ Styck
103,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran