Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413221
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413221
Rubix:526966
Tillverkare:BAUM2X7 20,00 36,00 7,00 585

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 20 X 36 X 7 / 6 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 36 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 369,77 kr Ex moms
/ Styck
1 712,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
