Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412620
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412620
Rubix:526076
Tillverkare:40412620

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 85 X 110 X 13 / 9.5 mm Type BS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 85 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
