Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413004
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413004
Rubix:526667
Tillverkare:BAUM6X7 110 X 128 X 12 X 0 75 FKM 585

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 110 X 128 X 12 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 110 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 128 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
