Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413644

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413644
Rubix:528648
Tillverkare:40413644
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter85 mm
Yttre diameter130 mm
Bredd10 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 85 X 130 X 10 / mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter85 mm
Yttre diameter130 mm
Bredd10 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
1 806,31 kr Ex moms
/ Styck
2 257,89 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran