Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 49044431
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:49044431
Rubix:528922
Tillverkare:49044431



Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 16 X 28 X 7 / 6 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 28 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
