Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413715
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413715
Rubix:527264
Tillverkare:40413715

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 60 X 75 X 8 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
