Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413549
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413549
Rubix:527325
Tillverkare:40413549

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 25 X 42 X 6 / 4.5 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 42 mm |
| Bredd | 6 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,21 kr Ex moms
/ Styck
685,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
