Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413001
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413001
Rubix:526664
Tillverkare:40413001

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 80 X 170 X 13 / 10 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 170 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran