Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412532
Simmerring BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412532
Rubix:525981
Tillverkare:40412532

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 35 X 62 X 10 / 7 mm Type A 72 NBR 902
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal, material 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
