Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413382
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413382
Rubix:527148
Tillverkare:40413382

Dokumenter
Produktinformation : 40413382
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 326,64 kr Ex moms
/ Styck
1 658,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
