Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412424

Axeltätning B2

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412424
Rubix:525834
Tillverkare:40412424
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter125 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd13 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 40412424


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter125 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd13 mm
Materialnbr
Monteringsformutvändig dubbel metallramspackning med fjäder
3 450,81 kr Ex moms
/ Styck
4 313,51 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran