Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412473
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412473
Rubix:525883
Tillverkare:40412473

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 115 X 140 X 15 / 12 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 115 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 140 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
