Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411463
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411463
Rubix:523969
Tillverkare:B1 U4 58,00 80,00 8,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 58 X 80 X 8 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 58 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
