Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411961
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411961
Rubix:525037
Tillverkare:40411961

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 162 X 190 X 15 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 162 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 190 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
