Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412549

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412549
Rubix:525998
Tillverkare:40412549
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter115 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd12 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 115 X 140 X 12 / 0 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter115 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd12 mm
Materialnbr
Monteringsformpackning med inbäddad metallarmatur med fjäder
1 660,03 kr Ex moms
/ Styck
2 075,04 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran