Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413259
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413259
Rubix:527005
Tillverkare:40413259

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 25 X 37 X 6 / 0 mm Type AS 75 FKM 595
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 37 mm |
| Bredd | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 502,94 kr Ex moms
/ Styck
1 878,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
