Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411754
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411754
Rubix:524828
Tillverkare:B2 FG 25,00 62,00 12,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 25 X 62 X 12 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 210,38 kr Ex moms
/ Styck
1 512,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
