Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411073
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411073
Rubix:523401
Tillverkare:B2 U3 25 X 42 X 0 X 9 X 7 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 25 X 42 X 9 / 7 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 42 mm |
| Bredd | 9 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
