Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412867

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412867
Rubix:526375
Tillverkare:40412867
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter72 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd10 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 72 X 100 X 10 / 0 mm Type AS 75 FKM 585


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter72 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd10 mm
Materialfkm/fpm
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran