Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 387666
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:387666
Rubix:526087
Tillverkare:B2U11 640,00 680,00 20,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 640 X 680 X 20 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 640 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 680 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
