Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 407294

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:407294
Rubix:526378
Tillverkare:407294
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter60 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd8 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 60 X 80 X 8 / 0 mm Type AS 75 FKM 585


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter60 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd8 mm
Materialfkm/fpm
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran