Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67043123
WAS roterande axeltätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:67043123
Rubix:157867
Tillverkare:67043123

Dokumenter
Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 210 X 240 X 15 / mm 70 NBR NB703412
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Användningsområden
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 271 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 210 mm |
| Yttre diameter | 240 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran