Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412457
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412457
Rubix:525867
Tillverkare:40412457

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 140 X 170 X 15 / 12 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 140 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 170 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
