Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413447
Simmerring BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413447
Rubix:527219
Tillverkare:40413447

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 30 X 52 X 10 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Shaft seal
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 52 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
714,50 kr Ex moms
/ Styck
893,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran