Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412257
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412257
Rubix:525664
Tillverkare:40412257

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 75 X 100 X 13 / 9.5 mm Type BS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 75 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 522,95 kr Ex moms
/ Styck
1 903,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
