Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412105
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412105
Rubix:525293
Tillverkare:40412105

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 68 X 90 X 10 / 0 mm Type BS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 68 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
