Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412210

Axeltätning B2

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412210
Rubix:525617
Tillverkare:40412210
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter70 mm
Bredd10 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 50 X 70 X 10 / 8 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter70 mm
Bredd10 mm
Materialnbr
Monteringsformutvändig dubbel metallramspackning med fjäder
1 282,71 kr Ex moms
/ Styck
1 603,39 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran