Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67081106
WAS roterande axeltätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:67081106
Rubix:157784
Tillverkare:67081106

Dokumenter
Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 85 X 140 X 12 / mm 70 NBR NB704604
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Användningsområden
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 132 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 85 mm |
| Yttre diameter | 140 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
