Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421213
Hydraulic piston seal AU N100
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421213
Rubix:524028
Tillverkare:40421213

Dokumenter
Produktinformation : 40421213
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 45 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Monteringsform | au n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,89 kr Ex moms
/ Styck
644,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
