Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 14728
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:14728
Rubix:524068
Tillverkare:14728

Produktinformation : Piston Seal T OF 14 X 6 X 5 / 4 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 0,52 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 14 mm |
| Innerdiameter | 6 mm |
| Höjd | 5 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,03 kr Ex moms
/ Styck
1 167,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
