Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24245854
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24245854
Rubix:528203
Tillverkare:24245854

Produktinformation : Piston Seals T18 55 X 40 X 9.3 / 7.5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 11 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 55 mm |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Höjd | 9.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
823,17 kr Ex moms
/ Styck
1 028,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
