Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 9634
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:9634
Rubix:523771
Tillverkare:9634

Produktinformation : 9634
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 35 mm |
| Innerdiameter | 8 mm |
| Höjd | 26 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 217,74 kr Ex moms
/ Styck
5 272,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
