Referenser
Dichtomatik:24236852
Rubix:528154
Tillverkare:24236852

Produktinformation : Piston seal Omegat OMK-MR 210 X 189 X 7.7 / 10.5 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 100 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 210 mm |
| Innerdiameter | 189 mm |
| Höjd | 7.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 611,97 kr Ex moms
/ Styck
13 264,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
