Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 15027
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:15027
Rubix:524104
Tillverkare:15027

Produktinformation : Piston Seal T OF 43 X 15 X 10 / 14 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8,531 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 43 mm |
| Innerdiameter | 15 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
