Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24245852
Läpptätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24245852
Rubix:528176
Tillverkare:24245852

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seals T18 45 X 30 X 9.3 / 7.5 mm 95 AU V142
Groove ring T 18 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8,5 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 45 mm |
| Innerdiameter | 30 mm |
| Höjd | 9.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
673,79 kr Ex moms
/ Styck
842,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
