Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24070164
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24070164
Rubix:527571
Tillverkare:24070164

Dokumenter
Produktinformation : Chevron Seal EK 100 X 80 X 20.6 / 10 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 72,3 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Innerdiameter | 80 mm |
| Höjd | 20.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 000,78 kr Ex moms
/ Styck
6 250,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
