Referenser
Fein:63131424010
Rubix:393518
EAN:4014586334363

Produktinformation : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 24 MM -63131424010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 45x105x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 111 g |
| Paketerad vikt | 111,6 g |
| Diameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
849,82 kr Ex moms
/ Styck
1 062,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
