Referenser
Fein:63131436010
Rubix:393530
EAN:4014586334424

Produktinformation : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 36 MM -63131436010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 65x105x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1 g |
| Paketerad vikt | 172 g |
| Diameter | 36 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 338,95 kr Ex moms
/ Styck
1 673,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
